歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化

pias W-214 鍍鋅鋼六角頭
ZEBRA PIAS自鑽攻牙螺絲4.8X32
ZEBRA PIAS

料號 021448 32
EAN 4011231273046

登入後的客戶價格
pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化

料號 021448 32

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於將鋼材連接到 ≤ 5 mm 鋼材的子結構上

使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋成型

  • 固定

一次性作業



根據 ETA-10/0184 核准,適用於元件組合 tI/tII


  • 鋼/鋼用於 ∅ 4.2 mm-6.3 mm
通知
  • 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)

  • 禁止使用衝擊螺絲起子

  • 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
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
CS

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

自攻螺紋

尖端形状

鑽頭

地下

鋼, 鋁

標稱直徑 (d1)

4.8 mm

長度 (l1)

32 mm

頭直徑 (dk)

10.5 mm

頭高度 (k1)

4.45 mm

鑽頭長度 (lp)

5.75 mm

包含鑽頭的螺紋長度

28 mm

外擰動 (s1)

SW8

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

4.4 mm

適用於最大子結構厚度

3 mm

最小/最大連接厚度

1.8-22.5 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1200-1800 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊