工廠標準,鍍鋅鋼,藍色鈍化處理 (A3K),H 槽式頭
通知
- 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)
- 禁止使用衝擊螺絲起子
- 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 平頭 |
擰動類型 | H |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
標稱直徑 (d1) | 3.9 mm |
長度 (l1) | 32 mm |
頭直徑 (dk) | 7.5 mm |
頭高度 (k1) | 2.80 mm |
鑽頭長度 (lp) | 3.1 mm |
內起子 | H2 |