歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

pias® 翼型鑽尾螺絲,具備 AW 起子的沉銑頭

Wing-pias 片狀鋅鋼沉銑頭內齒
ZEB.PIAS兩段式自鑽螺絲M8X50
ZEBRA PIAS

料號 021900850
EAN 4038898074052

登入後的客戶價格
pias® 翼型鑽尾螺絲,具備 AW 起子的沉銑頭

料號 021900850

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

自鑽螺絲,在將木材緊固到金屬子結構時最高可節省 50% 的時間

鋼,Ruspert® 塗層 (灰色)



防腐蝕


約 500 小時的無基礎金屬腐蝕符合 DIN EN ISO 9227 — NSS



內齒起子系統:


  • 提升扭力傳送

  • 使用壽命更長

  • 最佳化定心

  • 較無疲勞的擰入操作,可獲得更好的安裝輸出;傳送扭力需要的接觸壓力相當低

  • 起子頭在螺絲起子內接觸表面達到最大

  • 即便力的分佈也可避免對表面防護塗層造成傷害,因此防腐蝕的效果更佳
通知
  • 必須針對每種應用情況,對 Wing-pias 螺絲的可用性進行適當測試。僅使用具備深度止擋與爪形聯接件的應用工具安裝。

  • 最大連接長度計算如下:木材厚度加上表面厚度 lU = 最大連接長度

  • 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)

  • 禁止使用衝擊螺絲起子

  • 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
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
適合與硬木和軟木搭配使用

指示
  • 從木材中鑽出的翼可防止強制進給螺絲

  • 會將芯孔鑽入子結構中。當接觸到金屬時,翼會折斷

  • 螺絲的前幾轉會切割螺紋,而螺絲的剩餘部分會擰入螺紋中

標稱直徑 (d)

8 mm

長度 (l)

50 mm

頭直徑 (dk)

15 mm

頭高度 (k1)

5.4 mm

鑽頭長度 (lp)

18 mm

其他標準

公司標準

材料

表面

片狀鋅,灰色

頭類型

沉銑頭

內起子

AW40

螺紋類型

公制螺紋

適用於最小子結構厚度

3 mm

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) (lU)

12 mm

最大連接厚度 (lB)

18 mm

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

600-1200 U/min(rpm)

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AW® 起子頭

1/4吋起子頭 AW40-亮粉紅色/長50MM

E 6.3 (1/4")
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊