歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

pias® 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭

鋼,鍍鋅,盤頭 AW
ZEB PIAS AW自鑽牙螺絲4.2X32MM
ZEBRA PIAS

料號 020642 32
EAN 4053479555577

登入後的客戶價格
pias® 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭

料號 020642 32

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋼表面硬化,藍色鈍化鍍鋅,帶鑽頭。適用於在 ≤ 3 mm 的鋼子結構上緊固鋼型材

使用鑽頭可節省至少 50% 的裝配時間


  • 鑽孔時無需中心衝孔

  • 螺紋成型

  • 緊固

以一個操作完成全部



內齒起子提供額外的最佳扭力傳送



根據 ETA-10/0184 核准,適用於元件組合 tI/tII


  • 鋼/鋼用於直徑 4.2 mm、4.8 mm 和 5.5 mm
通知
  • 使用時的接觸壓力約 100 牛頓,必要時搭配深度止擋擰入。

  • 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)

  • 禁止使用衝擊螺絲起子

  • 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
  • 4.2 公釐與 4.8 公釐直徑:

  • 國際技術核准 Z-14.1-4

  • 歐洲技術核准 ETA-10/0184
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
鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

盤頭

擰動類型

內齒

螺紋類型

自攻螺紋

尖端形状

鑽頭

地下

鋼, 鋁

標稱直徑 (d1)

4.2 mm

長度 (l1)

32 mm

頭直徑 (dk)

8.0 mm

頭高度 (k1)

3.45 mm

鑽頭長度 (lp)

5.2 mm

包含鑽頭的螺紋長度

28 mm

內起子

AW20

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

3 mm

適用於最大子結構厚度

2 mm

最小/最大連接厚度

1.5-24.0 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1200-1800 U/min(rpm)

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼

1/4吋起子頭 AW20-亮橘色-L25MM

x 10 數量
AW® 起子頭

5/16吋起子頭-AW20-亮橘色-L32MM

C 8.0 (5/16 英吋)
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊