適用於將鋁製型材板安裝到 ≤ 4 mm 的鋁子結構
使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:
- 鑽孔而無需排屑
- 螺紋成型
- 固定
以一個操作完成全部
根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII
- 鋁 / 鋁
通知
- 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)
- 禁止使用衝擊螺絲起子
- 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | CS |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 六角 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
地下 | 鋁 |
標稱直徑 (d1) | 4,8 mm |
長度 (l1) | 32 mm |
頭直徑 (dk) | 10,5 mm |
凸緣直徑 (dk) | 9,75 mm |
頭高度 (k1) | 5,4 mm |
鑽頭長度 (lp) | 6,5 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 | 29 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 4,5 mm |
適用於最大子結構厚度 | 3 mm |
最小/最大連接厚度 | 1.8-23 mm |
批准 | ETA-10/0184 |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1700-2500 U/min(rpm) |