O 型環,公制,NBR 70,直徑 25-42 mm,330 件式,系統置物箱 4.4.1。
丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
耐溫性:-30°C 至 +100°C
尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | ISO 3601-1 |
材料 | NBR (腈基丁二烯橡膠) |
顏色 | 黑色 |
系統尺寸 | 4.4.1 |
分類/套件中的件數 | 330 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 1790,000 g |
符合 ROHS 標準 | 是 |
o 型環公制分類 包括:
50
x
O 型環,公制
O型環 內徑:25.00MM厚度:3.00MM
描述:
3 mm; 25 mm
公制,NBR 70
數量:
50
x
50
x
O 型環,公制
O型環 內徑:28.00MM厚度:3.00MM
描述:
3 mm; 28 mm
公制,NBR 70
數量:
50
x
50
x
O 型環,公制
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00
描述:
3 mm; 30 mm
公制,NBR 70
數量:
50
x
10
x
O 型環,公制
O型環 內徑:32.00MM厚度:3.50MM
描述:
3.5 mm; 32 mm
公制,NBR 70
數量:
10
x
10
x
O 型環,公制
O型環RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50
描述:
3.5 mm; 33 mm
公制,NBR 70
數量:
10
x
25
x
O 型環,公制
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-34,00X3,00
描述:
3 mm; 34 mm
公制,NBR 70
數量:
25
x
25
x
O 型環,公制
O型環 內徑:36.00MM厚度:3.00MM
描述:
3 mm; 36 mm
公制,NBR 70
數量:
25
x
25
x
O 型環,公制
O型環RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00
描述:
3 mm; 38 mm
公制,NBR 70
數量:
25
x
25
x
O 型環,公制
O型環 內徑:40.00MM厚度:3.00MM
描述:
3 mm; 40 mm
公制,NBR 70
數量:
25
x
25
x
O 型環,公制
O型環 內徑:42.00MM厚度:3.00MM
描述:
3 mm; 42 mm
公制,NBR 70
數量:
25
x
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x