O 型環,英制,NBR 70,(25-43.82)
- NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐溫性:-30°C 至 +100°C
- 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | ISO 3601-1 |
材料 | NBR (腈基丁二烯橡膠) |
顏色 | 黑色 |
系統尺寸 | 4.4.1 |
分類/套件中的件數 | 330 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 1205,000 g |
符合 ROHS 標準 | 是 |
o 型環,英制分類 330 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 包括:
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x
50
x
O 型環,英制 NBR 70
O型環-內徑:26.57MM厚度:3.53MM
描述:
1-1/16 in
數量:
50
x
25
x
O 型環,英制 NBR 70
O型環-內徑:29.75MM厚度:3.53MM
描述:
1-3/16 in
數量:
25
x
25
x
O 型環,英制 NBR 70
O型環-內徑:31.34MM厚度:3.53MM
描述:
1-1/4 in
數量:
25
x
25
x
O 型環,英制 NBR 70
O型環-內徑:32.93MM厚度:3.53MM
描述:
1-5/16 in
數量:
25
x
10
x
O 型環,英制 NBR 70
O型環-內徑:37.47MM厚度:5.34MM
描述:
1-1/2 in
數量:
10
x
25
x
O 型環,英制 NBR 70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53
描述:
1-1/2 in
數量:
25
x
10
x
O 型環,英制 NBR 70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34
描述:
1-5/8 in
數量:
10
x