歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供

Sysko O 型環公制 1050 件式
O型環材料盒 1050PCS

料號 5964046800

EAN 4046777219753

登入後的客戶價格
o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供

料號 5964046800

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

NBR 70,直徑 3-24 mm
  • NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐溫性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

ISO 3601-1

材料

NBR (腈基丁二烯橡膠)

顏色

黑色

系統尺寸

4.4.1

分類/套件中的件數

1050 Stck(pcs)

產品重量 (每個項目)

1951,000 g

符合 ROHS 標準

o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 包括:
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 3.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 3 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 4.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 4 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 5.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 5 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 6.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 6 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 7.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 7 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
100 x
O 型環,公制

O型環 內徑: 8.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 8 mm
公制,NBR 70
數量: 100 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:10.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 10 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:10.00MM厚度:2.50MM

描述:
2.5 mm; 10 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:12.00MM厚度:2.00MM

描述:
2 mm; 12 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:12.00MM厚度:2.50MM

描述:
2.5 mm; 12 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:14.00MM厚度:2.50MM

描述:
2.5 mm; 14 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
50 x
O 型環,公制

O型環 內徑:15.00MM厚度:2.50MM

描述:
2.5 mm; 15 mm
公制,NBR 70
數量: 50 x
25 x
O 型環,公制

O型環 內徑:17.00MM厚度:2.50MM

描述:
2.5 mm; 17 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
25 x
O 型環,公制

O型環 內徑:18.00MM厚度:3.00MM

描述:
3 mm; 18 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
25 x
O 型環,公制

O型環RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

描述:
2.5 mm; 19 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
25 x
O 型環,公制

O型環 內徑:20.00MM厚度:3.00MM

描述:
3 mm; 20 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
25 x
O 型環,公制

O型環 內徑:22.00MM厚度:3.00MM

描述:
3 mm; 22 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
25 x
O 型環,公制

O型環 內徑:24.00MM厚度:3.00MM

描述:
3 mm; 24 mm
公制,NBR 70
數量: 25 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
通用掛鉤分類 4 件式

通用型油封鈎針組4PCS

用於取下與嵌入密封件與 O 型環,非常適合難以觸及之處。
x 1 數量
矽噴霧劑

橡塑膠亮光保護噴劑-500ML

確保長期保護、保存及隔絕車輛外部與內部塑膠、橡膠與金屬零件;良好潤滑性能