Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

ZEBRA Fächerschleif- scheibe, Zirkonkorund

Lamellenfächerschleifscheibe, weitere
LFSHLFSHB-ZK-ALU-GWOE-BO22,2-K50-D115

Art.-Nr. 057811550

EAN 4011231480123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ZEBRA Fächerschleif- scheibe, Zirkonkorund

Art.-Nr. 057811550
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
Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,2 mm

Körnung

50

Ausführung

Gewölbt

Drehzahl max.

13300 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen