通知
ISO 7046-2 已取代 DIN 965 | 有一些有限的相似點 | 某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 槽式頭的穿透深度已變更 | 強度 5.8 與 A4-70 級已移除 | 強度 4.8 級的螺絲包含在 ISO 7046-1 中。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (dk) | 8,4 mm |
頭高度 (k1) | 2,7 mm |
規範 | ISO 7046-2 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 沉頭 |
擰動類型 | 十字頭 |
內起子 | Z2 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,7 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |