- Z 型:適用於圓柱頭和六角套筒螺絲
- 從技術角度來看,由於安裝空間的原因,這種類型的彈簧性能要低得多
- 保護類型:螺絲固定器
- A4 不鏽鋼,材料編號 1.4401
- 具彈簧力,可摩擦鎖定
- 具特殊表面衝壓,可機械互鎖
- 可避免損傷對接面 (安裝期間,墊圈不會轉動)
- 最小擰緊扭力分配
應用區域
機械與系統結構、驅動科技、傳送帶科技、商用車輛、建築機械、車輛結構、農機科技、食品工業等。
適合螺紋 | M12 |
內徑 (d1) | 12,4 mm |
外徑 (d2) | 18,3 mm |
高度 (h1) | 2,4 mm |
厚度 (s1) | 1,8 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | Z |
適合 | 圓柱頭與帶正常頭接觸件的六角頭螺栓 |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒狀鎖緊墊圈 |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |