透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 050025047
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (D2)
2,5 mm
軟管連接直徑 (D1)
3,0 mm
長度 (L1)
21 mm
材料
聚甲醛
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
熱收縮焊接分支連接件末端連接件 用於防塵防濕連接
六角扳手六角承窩 長版
維修軟管線路,NBR/織物 用於非燃油搬運應用
歐洲轉接器 E 20 適用於煞車油更換機
TIME-SERT® 螺紋修復,洩油塞螺紋 M12x1.5
彎管扳手 瑞典型,90° 角
帶長爪的大力鉗
雨刷片 450MM/18吋 單片裝 配備預先裝配的多轉接器
陶瓷氧化鋁研磨砂紙 陶瓷氧化鋁磨粒乾性黏扣式砂紙
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°