時尚 T 恤由柔軟舒適的棉料製成,且列有休閒標誌。
- 60% 純柔軟棉料
- 圓領,時尚的剪裁
- 肩部、袖子與褲腰採用雙線縫製
- 正面印有橡膠材質的標誌和平滑的語句
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 藍色 |
大小 | XXL |
材料 | 60% 棉,40% 聚酯 |
每平方公尺的織物重量 | 160 g |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白, 低溫甩乾, 中溫熨燙, 請勿乾洗 |