歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Würth Start Up 外套

START UP 22 耐候外套
MODYF

料號 M411456003
EAN 4251926307339

登入後的客戶價格
Würth Start Up 外套

料號 M411456003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

防水外套,襯裡以更能保暖的石墨烯布料製成
  • 採用可承受 300 mm 水柱、滲透性 2200 mm 之防潑水材質的外套

  • 裝有可調式連帽,外套下襬有拉繩

  • 方便的胸前口袋可放行動電話,並有 2 個外側口袋與 3 個內側口袋

  • 襯裡採用抗菌石墨烯製成,提升隔絕與保暖效果,確保熱能可均勻分散到外套的整個內側表面
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

黑色

大小

XL

材料

100% 回收聚酯

每平方公尺的織物重量

160 g

底襯材料

100% 回收聚酯

可洗條件

40°C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊