Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer 850W-100

Winkelschleifer 850W-100

Art.-Nr. 5717850100

EAN 4099618362538

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer 850W-100

Art.-Nr. 5717850100
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
Nennspannung

110 V

Leistungsaufnahme

850 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

100 mm

Maschinengewicht

1,62 kg

Kabellänge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen