Wiedereinschaltbare Sicherung, MINI Für Dauerbetrieb (dauerhafte Installation) und Fehlersuche (Diagnose)
Wiedereinschaltbare Sicherung MINI Auslösehebel
FLSTESI-SIAUTOM-MINI-DIAGN-10A
Art.-Nr.
0731100210
EAN 4049557956312
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Farbcodierter Thermoschutzschalter mit schwarzem Auslösehebel und rotem Rücksetzschalter
Einfaches Zurücksetzen per Hand
mit rotem Rücksetzschalter
Keine kostspieligen Stillstandszeiten
Kein Austausch von Sicherungen in defekten Stromkreisen erforderlich
Hinweis
Die Rücksetztaste darf nicht blockiert werden. Rücksetztaste und Handauslöser dürfen nur im spannungsfreien Zustand betätigt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 10 A |
Farbe | Rot |
Nennspannung max. | 29 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 85 °C |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |