Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED

Akku-LED-Handleuchte WL7
LEUCHT-AKKU-6/1LED-LIION-3,7V-3+1W

Art.-Nr. 0827500028

EAN 4056807537016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED

Art.-Nr. 0827500028

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanke und leichte Stiftleuchte mit Magnet und Steckteil sowie Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff

Hauptleuchte mit 6 SMD-LEDs



Punktleuchte auf der Unterseite



Punktleuchte, Hauptleuchte, aus


Schaltermodus



Akku-Ladezustand


Kontrollleuchte



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Polymer-Akkutechnologie



Aufladung über USB-C-Schnittstelle

Hinweis

Li-Polymer-Akku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom Hauptlicht

150 lm

Lichtstrom Nebenlicht

70 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer Hauptlicht

3 h

Leuchtdauer Nebenlicht

6 h

Ladezeit

2,5 h

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

5 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

800 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen