Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost
Akku-LED-Handleuchte Ergopower BOOST
LEUCHT-AKKU-G-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST
Art.-Nr. 0827940455
EAN 4056807244259
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Exklusives Würth Design
Besonders griffiges Zweikomponenten-Gehäuse
IP65-Schutz vor Wasser und Staub
Hohe Biegsamkeit
Ein Haken
Handriemen
Hauptleuchte: SMD-LED mit 10 W, Punktleuchte: LED mit 3 W
Taschenlampen-Funktion
Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf
Punktleuchte, Hauptleuchte, aus
Schalterstellung
Zusätzlicher Verstärkungsmodus für einen Lichtstrom von 1000 Lumen
Leuchtenkopf um 160° schwenkbar
Starke Magnete
Zwei Magnete auf der Rückseite und einer auf der Unterseite der Leuchte
Akku-Ladezustand
Vier Kontrollleuchten
Aufladung über USB-C
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom | 1000 lm |
Lichtstrom Hauptlicht | 500 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 300 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer | 2,5 h |
Leuchtdauer Hauptlicht | 5 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 8 h |
Ladezeit | 5 h |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Länge x Breite x Höhe | 275 x 56 x 38,5 mm |