Werkstattwagen Kompakt
Werkstattwagen CONTEMPORARY
WRKSTWG-300KG-ROT/GRAU-7SCHUBLADEN
Art.-Nr. 0962699207
EAN 4050641028549
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Massive Stahlblechausführung
Seitenwände mit Lochbild für Zubehör
Auch für Haken und Halter von Lochplatten geeignet
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Obere ABS-Schale mit Aussparungen für Kleinteile
Zwei Lenkrollen, Durchm. 100 mm
Eine Rolle mit Feststellbremse, zwei Laufrollen, Durchm. 125 mm
Abmessungen (inkl. Handgriff): 930 × 710 × 410 mm (H × B × T)
Gesamttragfähigkeit: 300 kg
Kugelgelagerte Schubladenführungen
Tragfähigkeit pro Schublade: 30 kg
Kann mit einer Hand betätigt werden
Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert
Durchgehend befestigter Schutz aus EVA an vier Ecken
MIS-Verriegelungssystem
Nur eine Schublade lässt sich öffnen
Innenabmessungen der Schublade für TOOL-System-Werkzeugsortimente geeignet!
Datenblätter(X)
Länge (L) | 627 mm |
Breite (B) | 627 mm |
Höhe (H) | 779 mm |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Traglast | 300 kg |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Rot, Grau |