Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Werkstattwagen Kompakt

Werkstattwagen CONTEMPORARY
WRKSTWG-300KG-ROT/GRAU-5SCHUBLADEN

Art.-Nr. 0962699215

EAN 4050641028884

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstattwagen Kompakt

Art.-Nr. 0962699215

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Solider Werkstattwagen mit praktischen Details für den mobilen Einsatz in der Werkstatt

Massive Stahlblechausführung



Seitenwände mit Lochbild für Zubehör


Auch für Haken und Halter von Lochplatten geeignet



Zentralverriegelung mit Zylinderschloss



Obere ABS-Schale mit Aussparungen für Kleinteile



Zwei Lenkrollen, Durchm. 100 mm


Eine Rolle mit Feststellbremse, zwei Laufrollen, Durchm. 125 mm



Abmessungen (inkl. Handgriff): 930 × 710 × 410 mm (H × B × T)



Gesamttragfähigkeit: 300 kg



Kugelgelagerte Schubladenführungen



Tragfähigkeit pro Schublade: 30 kg



Kann mit einer Hand betätigt werden


Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert



Durchgehend befestigter Schutz aus EVA an vier Ecken



MIS-Verriegelungssystem


Nur eine Schublade lässt sich öffnen



Innenabmessungen der Schublade für TOOL-System-Werkzeugsortimente geeignet!

HinweisLieferung ohne seitliche Ablagefächer und Werkzeugsätze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

627 mm

Breite (B)

627 mm

Höhe (H)

779 mm

Anzahl Schubladen

5 STK

Traglast

300 kg

Werkstoff

Stahl

Farbe

Rot, Grau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen