Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Wasserwaage, Aluminium

Leichtmetall-Wasserwaage, drei Libellen
WAWAAGE-LMET-QBL-3LIBELLEN/MAN-L80CM

Art.-Nr. 071464 923

EAN 4050641810434

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserwaage, Aluminium

Art.-Nr. 071464 923

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Antirutsch-Kissen und stoßdämpfenden Endkappen

Solide und gute Qualität


  • Aus Aluminium mit gefräster Kontaktfläche (00-1200 mm)

  • Stoßdämpfende Gummi-Endkappen

  • Ablesefenster an der Seite

  • Dank Antirutsch-Kissen rutscht die Wasserwaage nicht unter Markierungen, beispielsweise an Wänden


Präzise, robuste Wasserwaagen


  • Schlagfeste rohrförmige Wasserwaagen mit hoher Transparenz

  • Die Flüssigkeit in der Wasserwaage ist antistatisch und wird somit nicht durch magnetische Kräfte beeinträchtigt

  • Die Wasserwaagen sind widerstandsfähig gegenüber UV-Licht und Temperaturänderungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

80 cm

Höhe (H)

5 cm

Breite (B)

5 cm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0,029 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen