Wasserlösliches Schneidöl KONTEQ
Wasserlösliches Bohr-/Schneidöl KONTEQ
Art.-Nr. 9500005001
EAN 4061975748249
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserlösliches Premium-Schneidöl
Wasserlösliches Schneidöl, hochstabil bei niedrigen Temperaturen und separiert nicht
Das Schneidöl bildet eine weiße Emulsion, wenn es mit Wasser gemischt wird
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kann mit normalen Metallen und zur Grob- und Feinguss-Bearbeitung verwendet werden. Kann auch mit Bearbeitungsmaschinen für eigenständige und zentrale Schneidöl-Versorgungssysteme verwendet werden.
Inhalt | 200 l |
Farbe | Braun |
Chemische Basis | Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelt, leicht paraffinisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 0,88 kg/m³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Grundölviskosität, kinematisch | 38 cSt |