Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Wartungsset 693

Wartungsset 693
WARTNG-SET-KLIMASERVGER-300H

Art.-Nr. 0900900693

EAN 4048539660520

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wartungsset 693

Art.-Nr. 0900900693

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Klimaservicegerät: Coolius 1200, Coolius 2700



Wartungsintervall: 300 Betriebsstunden

Inhalt:


  • 1 x Vakuumpumpenöl 500 ml

  • 1 x Partikelfilter 1

  • 1 x Partikelfilter 2

  • 1 x Filtertrockner

  • 4 x Dichtung für Serviceschläuche

  • 1 x Dichtung Ölablassschraube Vakuumpumpe

  • 1 x Kompressoröl 400 ml

  • 1 x Öldestiller

  • 1 x Serviceaufkleber
Hinweis

Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietWartung Klimaservicegerät

Passend für Klimaservicegerät

COOLIUS 1200, COOLIUS 2700

Produktgewicht (per Stück)

3000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen