Wartungsöl Multi
Wartungsöl Multi
WARTOEL-LUBE3000-500ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmiert, reinigt und pflegt
- Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
Löst Rost und schützt vor Korrosion
- Löst angerostete Metallteile
- Korrosionsschutz für Metalle und elektrische Baugruppen
- Verhindert Vereisen an Schließzylindern und Verschlüssen
Materialschonend
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik
- Greift kein Gummi, Lack, Kunststoff an
Datenblätter(X)
- Für verschiedenste Anwendungen in Industrie, Handwerk und Fahrzeugwartung.
- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Die Dose vor Gebrauch schütteln
- Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen
- Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen
Inhalt | 500 ml |
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Bernstein |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | -10 bis 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 60 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | -10 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Flammpunkt min. | 40 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Weiß-/ Mineralölfrei | Nein |
VOC Gehalt (CH) | 85 % |
Grundölviskosität, kinematisch | 22 cSt |
Materialverträglichkeit | Ja |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 340 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 25°C |