歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Wago 無螺絲連接端子 適用於所有類型的銅線

WAGO 無螺絲連接夾鉗
WAGO-插入式連接綫器-FLEX/RIGID-2X(0,08-4,0SMM)

料號 0556100002

EAN 4050382100993

登入後的客戶價格
Wago 無螺絲連接端子 適用於所有類型的銅線

料號 0556100002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於細線導體的夾緊範圍


0.08-4.0 mm² (額定電流 32 安)



適用於單線與多線導體的夾緊範圍:


0.08-2.5 mm² (額定電流 24 安)



適用於電壓測試器的測試開口
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
適用於所有類型的銅線 (單線、多線與細線)、燈、百葉窗、天篷、門與大門控制器、對講機系統、泵、車輛電氣系統等。

梯子數

2 Stck(pcs)

最小/最大電線橫截面

0.08-4 mm²

標稱電流

32 A

最短/最長剝線長度

9-10 mm

標稱電壓

400 V

最高環境溫度

40 °C

符合 EN 60998 的 T 識別

T85

易燃性

符合 UL94 V2 的自熄功能

外殼材料

PA 6.6 - 聚醯胺 6.6

顏色

深灰色

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
剝線刀 AM 280

電纜剝線刀 適用電纜外徑8~28MM

帶子和手柄上的軟元件插件確保最大抓握力
x 1 數量
Multi-Tester Pro II LCD 正負極驗電筆

正負極驗電筆(MULTI-TEST-PRO)

過電壓類別 CAT IV (1,000 V) - 適用於電氣安裝與維護工作,也適用於測試混合動力車與電動車輛以及光伏系統