歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

WX 型無頭釘,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

鋼,鍍鋅,WX 型
射釘-扁平頭釘-WX-(A2K)-1,2X30

料號 048012 30
EAN 4024835754408

登入後的客戶價格
WX 型無頭釘,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 048012 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於 DSK 1555,料號 07035470
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
適用於安裝格柵、精密加工、裝設嵌板、家具框架、櫃子生產、隔音結構

標稱直徑 (d1)

1.2 mm

長度 (l1)

30 mm

頭直徑

2.2 mm

材料

表面

鍍鋅

每個托盤的數量

2880000 Stck(pcs)

頭類型

壓縮頭

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊