歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

WX 型無頭釘,A2 不鏽鋼,素面

不銹鋼 1.4301 WX 型
射釘-扁平頭釘-WX型-1.4301-1.2X30

料號 048012430
EAN 4058794206609

登入後的客戶價格
WX 型無頭釘,A2 不鏽鋼,素面

料號 048012430

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於 DSK 1555,料號 0703 547 0
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
適用於安裝格柵、精密加工、裝設嵌板、家具框架、櫃子製造、隔音結構

標稱直徑 (d1)

1.2 mm

長度 (l1)

30 mm

頭直徑

2.2 mm

材料

A2 不銹鋼,1.4301

表面

素色

每個托盤的數量

3900000 Stck(pcs)

頭類型

壓縮頭

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊