Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH Trennscheiben für Edelstahl

Trennscheibe für Edelstahl Standard

Art.-Nr. 0669499014

EAN 4065233113008

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH Trennscheiben für Edelstahl

Art.-Nr. 0669499014

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einstiegsversion
  • Schneller Schnitt

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit dank Sicherheitsgewebe

  • Stoßfest durch Phenolharz-Zusammensetzung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Effizient für Edelstahl


Ideal zum Schneiden von Blech, Rohren, Profilen, Kabeln


Empfohlen für Eisenbeschläge, Heizkessel, Metallbau und Verkleidungen

Durchmesser x Stärke

355 x 2,5 mm

Bohrung

25,4 mm

Ausführung

Rostfreier Stahl

Drehzahl max.

4400 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen