WÜRTH Trennscheiben für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl Standard
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einstiegsversion
- Schneller Schnitt
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit dank Sicherheitsgewebe
- Stoßfest durch Phenolharz-Zusammensetzung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Effizient für Edelstahl
Ideal zum Schneiden von Blech, Rohren, Profilen, Kabeln
Empfohlen für Eisenbeschläge, Heizkessel, Metallbau und Verkleidungen
Durchmesser x Stärke | 125 x 1,2 mm |
Bohrung | 22,2 mm |
Ausführung | Rostfreier Stahl |
Drehzahl max. | 12250 U/min |