這些時尚長褲採用可拉伸材質製成。具備彈性與最大舒適度。隱藏式鈕扣可防止表面刮磨。
- 隱藏式鈕扣防止刮磨
- 7 個外口袋,2 個筆袋,尺袋
- 電子防護布料 (提供 99 % 的電磁輻射防護)
- 反光條,膝部加強防護區剪裁符合人體工學,彈性褲腰
- 三重縫製線,證件套夾
- 膝部口袋,經認證符合 DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
顏色 | 黑色 |
大小 | 46 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 40 |
材料 | 72% 棉,25% 聚酯,3% 彈性纖維 |
每平方公尺的織物重量 | 260 g |
EN 標準 | EN14404:2004 + A1:2010 |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白, 低溫甩乾, 低溫熨燙, 請勿乾洗 |
英國衣物尺寸 | 32 |