透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0669499007
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
有效適用於不鏽鋼
是切削金屬板、管材、型材和纜線的理想選擇
推薦用於鐵製品、鍋爐製品、金屬結構和包覆層
直徑 x 厚度
180 x 1.6 mm
鑽孔
22,2 mm
最大轉速
8500 U/min(rpm)
待加工材料
不銹鋼
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
HW 孔鋸
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A2-70 不鏽鋼,≥ M24 A2-50 不鏽鋼
牆壁掛架 適用於壓縮空氣準備裝置大小 1
3/8 英吋反向桿棘輪,防塵
單手滑脂槍 直接在手柄上進行可變壓力設定
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
偏心氣動磨土機 DTS 150
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目