歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

WÜPOFAST® 鍍鋅藍色粒片板螺絲

WÜPOFAST 鋼,鍍鋅,全螺紋,盤頭,Z
盤頭米字複合板自攻螺絲-WO-Z3-A2K-6X70
WUEPOFAST

料號 01966 70
EAN 4024835337465

登入後的客戶價格
WÜPOFAST® 鍍鋅藍色粒片板螺絲

料號 01966 70

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋼,藍色鍍鋅,全螺紋,盤頭,米字 PZ 槽

塑膠光滑塗層


帶有光滑塗層的鋒利螺紋可輕鬆攻入。



耐彎角度


耐彎角度愈大,螺絲彈性愈大 - 有效減少斷裂風險。



斷裂扭力


由嚴格品質管控的淬硬鋼製成,保證高度的用戶安全性。



攻入扭力


螺紋和螺紋齒側表面光潔且帶有塑膠光滑塗層,可輕鬆、快速攻入 (易於使用)。



25° 尖端


可在硬表面精確定位,例如塗層防水纖維板和各種木材、木質材料和中密度纖維板 (MDF)。


通知

不適合室外使用
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
標稱直徑 (d)

6 mm

長度 (l)

70 mm

頭類型

盤頭

頭直徑 (dh)

12.0 mm

內起子

Z3

螺紋設計

全螺紋

尖端角度

25 Grad(degree)

材料

表面

鍍鋅

產品重量 (每個項目)

9.710 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊