歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

WÜPOFAST® 鍍鋅藍色粒片板螺絲

WÜPOFAST 鋼,鍍鋅,全螺紋,盤頭,Z
盤頭米字複合板自攻螺絲-WO-Z2-(A2K)-4X40

料號 01964 40

EAN 4047376584181

登入後的客戶價格
WÜPOFAST® 鍍鋅藍色粒片板螺絲

料號 01964 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋼,藍色鍍鋅,全螺紋,盤頭,米字 PZ 槽

塑膠光滑塗層


帶有光滑塗層的鋒利螺紋可輕鬆攻入。



耐彎角度


耐彎角度愈大,螺絲彈性愈大 - 有效減少斷裂風險。



斷裂扭力


由嚴格品質管控的淬硬鋼製成,保證高度的用戶安全性。



攻入扭力


螺紋和螺紋齒側表面光潔且帶有塑膠光滑塗層,可輕鬆、快速攻入 (易於使用)。



25° 尖端


可在硬表面精確定位,例如塗層防水纖維板和各種木材、木質材料和中密度纖維板 (MDF)。


通知

不適合室外使用

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d)

4 mm

長度 (l)

40 mm

頭類型

盤頭

頭直徑 (dh)

8,0 mm

內起子

Z2

螺紋設計

全螺紋

尖端角度

25 Degree

材料

表面

鍍鋅

產品重量 (每個項目)

2,618 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊