鋼,藍色鍍鋅,半螺紋,沉頭,米字 PZ 槽。
塑膠光滑塗層
帶有光滑塗層的鋒利螺紋可輕鬆攻入。
耐彎角度
耐彎角度愈大,螺絲彈性愈大 - 有效減少斷裂風險。
斷裂扭力
由嚴格品質管控的淬硬鋼製成,保證高度的用戶安全性。
攻入扭力
螺紋和螺紋齒側表面光潔且帶有塑膠光滑塗層,可輕鬆、快速攻入 (易於使用)。
25° 尖端
可在硬表面精確定位,例如塗層防水纖維板和各種木材、木質材料和中密度纖維板 (MDF)。
通知
不適合室外使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d) | 5 mm |
長度 (l) | 60 mm |
頭類型 | 90 度沉頭 |
頭直徑 (dh) | 10 mm |
內起子 | Z2 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋長度 (lg) | 35 mm |
尖端角度 | 25 Grad(degree) |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
產品重量 (每個項目) | 5 g |
符合 ROHS 標準 | 是 |