歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

楔形鎖緊墊圈,W.TEC 系列,寬形

Delta Protekt 鋼,寬型,W.TEC 系列
楔型止滑墊圈-(DPE)-8

料號 0401770008
EAN 4046778787312

登入後的客戶價格
楔形鎖緊墊圈,W.TEC 系列,寬形

料號 0401770008

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

楔形防鬆墊圈 - 有效固定橫向負載的震動以及會因自轉而產生震盪的螺絲

一般:


符合 DIN 25201 的鎖緊墊圈可防止橫向負載的連接鬆脫、螺絲連接震動且螺絲連接受限於震盪。



抗腐蝕性:


600 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — 相較於:96 小時鍍黃鋅 (A2C)



功能:


兩個鎖緊墊圈之間的楔形表面坡度可確保高度牢固鎖定。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。



效益:


  • 易於裝配及拆解 (楔形鎖緊墊圈已經成對膠合)

  • 在高以及低拉力下,適用於螺絲固定器 (可防止擰開螺絲的鎖定構件) 的測試系統

  • 特別適合動態負載 – 即使與潤滑劑搭配使用時也是如此

  • 可多次重複使用,而不會損失品質

  • 不傷表面

  • 也可以搭配高強度螺絲 8.8、10.9 與 12.9 以及相符的螺母使用

  • 可用於不鏽鋼或鋼 (其他材料根據要求決定是否可用)

  • 具備窄與寬接觸表面
通知

針對螺栓-螺母連接,必須在螺絲頭下以及螺母下使用一對楔形鎖緊墊圈。如需建議的擰緊扭力,請參閱 DIN/ISO 目錄中的技術資訊。
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
汽車製造、機械工程、啟動與電動工具製造商、礦業、農業機器製造、混合系統製造商、運輸與輸送系統。

內徑 (d1)

8,6 mm

適合螺紋

M8

適合螺紋 (英制)

5/16 英吋

外徑 (d2)

16,6 mm

厚度 (h1)

2,7 mm

材料

維氏硬度,HV

485 HV

表面

片狀鋅銀色

防腐蝕期限

600 h

符合 ROHS 標準

版本

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊