楔形防鬆墊圈 - 有效固定橫向負載的震動以及會因自轉而產生震盪的螺絲
一般:
符合 DIN 25201 的鎖緊墊圈可防止橫向負載的連接鬆脫、螺絲連接震動且螺絲連接受限於震盪。
抗腐蝕性:
600 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — 相較於:96 小時鍍黃鋅 (A2C)
功能:
兩個鎖緊墊圈之間的楔形表面坡度可確保高度牢固鎖定。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。
效益:
- 易於裝配及拆解 (楔形鎖緊墊圈已經成對膠合)
- 在高以及低拉力下,適用於螺絲固定器 (可防止擰開螺絲的鎖定構件) 的測試系統
- 特別適合動態負載 – 即使與潤滑劑搭配使用時也是如此
- 可多次重複使用,而不會損失品質
- 不傷表面
- 也可以搭配高強度螺絲 8.8、10.9 與 12.9 以及相符的螺母使用
- 可用於不鏽鋼或鋼 (其他材料根據要求決定是否可用)
- 具備窄與寬接觸表面
通知
針對螺栓-螺母連接,必須在螺絲頭下以及螺母下使用一對楔形鎖緊墊圈。如需建議的擰緊扭力,請參閱 DIN/ISO 目錄中的技術資訊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
汽車製造、機械工程、啟動與電動工具製造商、礦業、農業機器製造、混合系統製造商、運輸與輸送系統。
內徑 (d1) | 15,2 mm |
適合螺紋 | M14 |
適合螺紋 (英制) | 9/16 英吋 |
外徑 (d2) | 30,7 mm |
厚度 (h1) | 3,7 mm |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 485 HV |
表面 | 片狀鋅銀色 |
防腐蝕期限 | 600 h |
符合 ROHS 標準 | 是 |
版本 | 寬 |
鎖定功能 | 透過機械聯鎖防止自鬆 |