歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

WIPE-N-SHINE 橡膠刮刀

橡膠刮刀 (附手柄) WIPE-N-SHINE
長柄玻璃除水刮刀

料號 0891350206

EAN 4038898454298

登入後的客戶價格
WIPE-N-SHINE 橡膠刮刀

料號 0891350206

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶有手柄和安裝座,可去除水滴
  • 非常適合大型表面

  • 可搭配伸縮手柄使用

  • 軟橡膠可確保輕柔處理並為表面提供最佳防護

  • 耐用
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
Wipe-N-Shine 非常適合用於去除大型表面上的水。軟橡膠可保護漆面與窗戶,不留下任何污漬。適用於所有 Würth 手柄,可讓您更輕鬆地清潔巴士、卡車、火車等。

顏色

綠色

材料

聚甲醛,熱可塑性彈性體

長度

450 mm

寬度

190 mm

高度

70 mm

產品重量 (每個項目)

233,500 g

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
鋁製手柄 1,495 mm

可調式清潔刷頭握把-1500MM