WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) SET 9-TEILIG - KURZE KLINGE
Winkelschraubendrehersort. kurz 9-tlg REDSTRIPE
Art.-Nr. 5752042030
EAN 4065746008556
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
CRV-Stahlklinge
CRV ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus CRV-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.
Rutschfester Griff
Die Klinge ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.
Nicht-magnetische Spitze
Zieht keine Metallspäne an, die das Gewinde oder den Kopf des Verbindungselements zusetzen können.
Sechseckige Klinge
Ermöglicht höhere Drehmomente mithilfe eines an der Klinge befestigten Schraubenschlüssels oder einer Zange.
90-Grad-Arm
Äußerst guter Zugang zu schwer zugänglichen Verbindungselementen. Zusätzlich erleichtert die angefaste Kante die schnelle Befestigung des Werkzeugs am Schraubenkopf erheblich.
Großer Bewegungsumfang
Ermöglicht extreme Mobilität mit einem großen Bewegungsumfang von bis zu 30 Grad bei Arbeiten in engen Bereichen und bei sehr wenig Platz.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
Leichtes, kompaktes und robustes Kunststoffgehäuse
Perfekt für die Aufbewahrung in der Tasche oder im Werkzeuggürtel. Das Produkt ist mit großen, leicht ablesbaren Größenangaben wie die Gravierungen auf den Werkzeugen beschriftet.
Für den Einzelhandel geeignet
Das Loch auf der Oberseite des Gehäuses ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal des Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.
Datenblätter(X)
Abtriebart | Sechskant |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Ausführung | Kurz |
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS1,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS2,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS2,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS3,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS4,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS5,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS6,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS8,0MM
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-WS10,0MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück