極為寬敞的工作臺推車,適用於工廠中的專業用途。在系統尺寸 12.8 中,適合泡棉與托盤嵌件,以及系統中的系統置物盒。
三階段鎖定概念
- 使用圓筒鎖鎖上中控鎖
- 單手即可解除鎖定並且可將個別抽屜上鎖,防止在移動時抽屜自行開啟
- 抽屜鎖具備最大穩定性並防止傾卸。一次只能開啟一個抽屜。
| 抽屉的系统网格尺寸 | ||
| 货号 | 抽屉 | 网格尺寸 |
| 0962 639 086 和 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
| 7-8 | ![]() |
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 交通紅色 RAL 3020 |
表面 | 粉末塗層 |
材料 | 鋼板 |
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸) | 1200 x 510 x 1030 mm |
抽屜設計 | 6 個抽屜,W 1005 x D 463 x H 65 公釐, 2 個抽屜,W 1005 x D 463 x H 131 公釐 |
拉出類型 | 滾珠軸承 |
抽屜的負載能力 | 35 kg |
抽屜數 | 8 Stck(pcs) |
輥數 | 4 Stck(pcs) |
負載能力 | 500 kg |
台面材料 | 木板 |
產品重量 (每個項目) | 101500,000 g |