W1 W1 接合螺栓夾
接合螺栓夾 DIN 3017-3 形 GBS/C1 W1
螺栓式管夾-DIN3017-W1-W20MM-(63-68MM)
料號 0537120066
EAN 4047376385573
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於高硬度的軟管或由金屬或塑膠製成的嵌件
極高拉力
即使是硬管也能牢固連接
圓邊/軟管護橋
防止受傷及軟管損傷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
空氣傳送管,排煙系統,夾緊/緊固
夾環材料 | 鋼 |
夾環表面 | 鍍鋅 |
螺絲材料 | 鋼 |
螺絲表面 | 鍍鋅 |
最小/最大夾具範圍 | 63-68 mm |
帶寬度 | 20 mm |
對邊寬 | 10 公釐 |
擰緊扭矩 | 10 Nm |
規範 | DIN 3017 |
符合 ROHS 標準 | 是 |