適用於緊固方形木材、板條、薄板以及嵌裝的所有組件。具備沉頭的壁塞主體,鍍鋅鋼釘
- 快速、低成本裝配
- 可以使用螺絲頭中的起子再度卸除
- 使用相符的螺絲預先裝配
- 適合推入式安裝
- 透明的一體式鎚入停止器可防止過早膨脹
- 適用於嵌入型或突出安裝 (可自動收回到軟木中)
- 抗紫外線
- 抗腐 (塑膠安卡由高品質聚醯胺製成)
- 耐溫度從 -40°C 到 +150°C
- 不含鹵素
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39678.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39676.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39716.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39679.jpg)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 可用於混凝土、實心磚、砂灰磚、充氣混凝土、垂直多孔磚、輕質混凝土、空心砂灰磚、砂漿、石膏面板
- 木工、金屬加工、配管與電氣應用中輕度和中度負載的任何連接
- 固定轉角托架、面板、鈑金、纜線管路、條板等。
安卡直徑 | 8 mm |
安卡長度 (l) | 120 mm |
最高連接高度 (t fix) | 80 mm |
埋置深度 (h nom) | 40 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 8 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 45 mm |
組件中的孔直徑 (d f) | 8 mm |
釘子材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
內起子 | Z3 |