W-HD 空心天花板安卡
W-HD 空心天花板安卡
岩栓M10X40/53
料號 0905121001
EAN 4046778646473
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
公制螺紋的內螺紋錨固器,用於安全固定在空心預應力混凝土天花板中。獲得技術認可。鋼,鍍鋅
- 可以使用螺絲或螺紋桿
- 也可在空腔軸外安裝安卡,距離預加應力的股線最遠 50 公釐 – 最大彈性
- 快速、輕鬆安裝 – 無需特殊工具
- 立即承載能力 – 無需等待
- DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832
- 耐火 (底座材質:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832,防火測試報告編號 (3526/3426)
通知
- 擰緊螺絲或六角螺帽時,圓錐體會從膨脹套筒中脫開。- 重要:至少需要旋轉螺絲/螺帽三圈。施以安裝扭力可將圓錐體拉入膨脹套筒中並予以膨脹
- 只允許在空室寬度不超過網寬度 4.2 倍 (bH <= 4.2 x bSt) 的空芯預加應力混凝土天花板中固定
應用區域
- DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832
- 耐火 (底座材質:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832,防火測試報告編號 (3526/3426)
應用區域
適用於固定到空芯預加應力混凝土天花板中的特殊緊固件
適用於空芯預加應力混凝土天花板的空腔與實心區域
已獲批准,冗餘非結構化系統中的固定點和安卡
- 混凝土壓縮強度等級 C45/55 或 B55 的空芯預加應力混凝土天花板
- 例如,固定輕型天花板覆蓋層及吊頂天花板,並以靜態的類似方式固定最高達 1.0 kN/sqm,可安裝金屬結構、托架、纜線導線管、管道、通風管路、吊頂天花板等。
W-HD 可在乾燥的室內區域使用,例如居家、辦公室、學校、醫院、零售賣場
安卡直徑 | 10 mm |
套筒長度 | 40 mm |
要求的螺絲長度 (l s) - 條件 | 55 公釐 + 附加零件厚度 (t fix) |
要求的螺柱螺栓長度 (l B) - 文字 | 63 + 附加零件厚度 (t fix) |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 16 mm |
鑽孔深度 (h 0) | 60 mm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 12 mm |
安裝扭矩 (T inst) | 30 Nm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
| 性能資料 | ||||||||||||||||||
| (阻燃性 R30、R60、R90、R120 參閱防火測試報告編號 3526/3426) 和一般建造許可之許可編號:Z-21.1-1832 | ||||||||||||||||||
| 安卡直徑 [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||
| 鏡面厚度 | du ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 個別安卡或安卡對之間的間距 | scr ≥ [mm] | 300 | ||||||||||||||||
| 個別安卡 | ||||||||||||||||||
| 可接受負載 每個角度的拉力、剪力負載和對角張力 | 可接受負載1)2) 預應力混凝土空心面板邊緣距離 ccr ≥ 150 mm 間距 scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 |
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| 可接受負載1)2) 預應力混凝土空心面板最小邊緣距離 cmin ≥ 100 mm 間距 scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,6 | |
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| 安卡對3) | ||||||||||||||||||
| 可接受負載 每個角度的拉力、剪力負載和對角張力 | 可接受負載1)2) 預應力混凝土空心面板邊緣距離 ccr ≥ 150 mm 最小間距 smin | Fadm/安卡對 [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,7 |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| 可接受負載1)2) 預應力混凝土空心面板邊緣距離 cmin ≥ 100 mm 最小間距 smin | Fadm/安卡對 [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 3,2 | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 4 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | 1 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| 可接受彎曲力矩強度等級 5.8 | Madm [Nm] | - | 10,7 | 21,4 | 37,4 | |||||||||||||
| 可接受彎曲力矩強度等級 8.8 | Madm [Nm] | 4,4 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |||||||||||||
| 1) 經由安卡將外部負載引進空心預應力混凝土面板天花板時,必須減少剪力承載能力。若是依照 DIN 18168-1:1981-10 固定輕型天花板覆蓋層與擱柵結構,則不需要進行這個減少步驟。 2) 若為邊緣距離 cmin ≤ c ≤ ccr,則可接受負載或許能經由線性插值判定。 3) 可接受負載會套用至安卡對。適用於具有最大負載之安卡的可接受負載可能不會超過針對個別安卡所指定的值。在間距為 smin ≤ s ≤ scr 之安卡對中的安卡,可接受負載可能為線性插值,而當 s = scr 時,個別安卡的兩倍可接受負載可能會套用至具中心負載轉移的安卡對,以期達到極限狀態。 | ||||||||||||||||||
| 特性值 | |||||
| 公稱鑽孔直徑4) | d0 [公釐] | 10 | 12 | 16 | 18 |
| 切刃直徑4) | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 18,5 |
| 鑽孔深度 | h0 [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 要連接元件中的通孔 | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| 安裝扭力 | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 30 | 40 |