非常強固的防切割手套,具備極強抵抗性的天然乳膠塗層於與額外的拇指接合強化力
卓越的抗切割性與耐磨性,尤其是在機械壓力之下
良好的抗金屬碎屑刺穿性
極具彈性的天然乳膠塗層
額外的拇指接合強化力
超長有效壽命
抓握力良好
特殊表面特性
最佳防護,貼合感良好
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
符合對於切割防護與穿刺防護的極嚴格要求,例如玻璃、金屬、汽車與建築工業中尖銳邊緣工件的處理與製造。
大小 | 8 |
量具 | 13 |
汽缸套材料 | HDPE/鋼/玻璃纖維/聚酯/彈性纖維 |
材料塗層 | 帶波紋表面處理的天然橡膠 |
規範 | EN 388, EN 420 |
抗切削力符合 ISO 13997 | E |
類別 | II |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!