歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

W-310 D 級化學防切割手套

CUTRESGLOV-(W-310)-(LEVEL D)-SZ10

料號 0899403720

EAN 4062856477913

登入後的客戶價格
W-310 D 級化學防切割手套

料號 0899403720

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常堅固的防水防護手套,結合最佳的切割防護與化學品防護

防切割背襯織物是由高效防切割纖維所組成



防水丁腈塗層,對油、脂與化學品具有良好的耐受性



在潮濕及油膩工作區域提供良好的抓握力


手掌部分有額外防滑塗層與粗化表面

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於在化學工業、鈑金處理、表面加工、機械及工具製造業中,對切割防護與化學品防護有更高要求的工作。

大小

10

長度

350 mm

量具

18

汽缸套材料

HDPE/玻璃纖維/聚酯/彈性纖維

材料塗層

腈

規範

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

抗切削力符合 ISO 13997

D

類別

III

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
W-280 護臂,C 級

護肘露指手套 35X8CM

保護手踵、手腕和前臂部位免受割傷與高溫傷害
x 1 數量
W-290 C 級護臂

ARMGUA-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

通用型手臂防護設備,有姆指孔與魔鬼氈緊固件,能防止手腕和前臂部位被割傷
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊