通用型防切割手套,拇指彎曲強化以及額外的手背與手指防護,適用於擠壓、衝擊和切割風險較高的高強度活動
- 手背與手指周圍都有堅固且彈性的防護元件,可為不同工作需求提供理想防護
- 拇指虎口處額外加固,可延長使用壽命
- 透氣丁腈泡棉塗層,配戴非常舒適
- 良好的貼合感與彈性,配戴舒適性極佳且堅固耐用
- 可以與觸控螢幕一起使用
應用區域
- 涉及擠壓和衝擊風險的工作
- 具有中至高等防切割與機械應力要求的工作
- 鷹架、鋼結構與工具製造
- 儲存及維護工作
大小 | 8 |
量具 | 15 |
汽缸套材料 | 高性能聚乙烯/玻璃纖維/聚醯胺/彈性纖維 |
材料塗層 | 腈泡沫 |
規範 | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
抗切削力符合 ISO 13997 | C |
冲击保护符合 EN 388/2016 标准 | P |
類別 | II |