Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Vollsynthetisches Motoröl Triathlon Select SAE 0W-20

Motoröl TRIATHLON Select A SAE 0W-20
MOTOEL-(SELECT A)-0W20-1LTR

Art.-Nr. 0897105101

EAN 4065233101005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vollsynthetisches Motoröl Triathlon Select SAE 0W-20

Art.-Nr. 0897105101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernes, kraftstoffsparendes synthetisches Motoröl der Premium-Klasse für lange Ölwechselintervalle und hohe Motoranforderungen

Das Motoröl TRIATHLON Select wurde speziell für den ganzjährigen Einsatz in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen entwickelt.



Es verhindert Motorverschleiß und reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch.


Öltechnologie auf synthetischer Basis mit den neuesten Additiven



Eigenschaften:


  • Reibungsloser Motorlauf

  • Lange Lebensdauer des Motors

  • Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

  • Hohe Scherstabilität

  • Senkt Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission

  • Ausgezeichnete Sauberkeit des Motors

  • Für Turbolader und Katalysatoren getestet
HinweisWürth empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, bei denen folgende Spezifikationen erforderlich sind: Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota API SN
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietIdeal für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren. Besonders geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Motoranforderungen
AnleitungDie Betriebsvorschriften der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Inhalt

1 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

0W-20

Freigabe für Motoröle

API SN, ILSAC GF-5

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

Daihatsu, GM, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,845 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Flammpunkt min.

224 °C

Pourpoint

-48 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen