Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Vollsichtbrille Leichte Ausführung

Vollsichtbrille, weicher Rahmen

Art.-Nr. 9500005688

EAN 4061975701855

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vollsichtbrille Leichte Ausführung

Art.-Nr. 9500005688

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese bequeme und leichte Vollsichtbrille bietet optimalen Schutz und kann in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden. Geeignet für Besucher und den Einsatz im Freien; für langes Tragen.

Aus Polycarbonat


Schützt die Augen


Innovatives Gläserdesign für kristallklare Sicht


Aus angenehmen Materialien – auch bei längeren Arbeitssitzungen nicht unbequem


Erhöht die Konzentration, senkt das Fehler- und Unfallrisiko


Ist mit optischen Brillen kompatibel – kommt nicht mit der Brille in direkten Kontakt und ist stets angenehm zu tragen


Der Rahmen besteht aus einem speziell entwickelten weichen Material, das sich an unterschiedliche Kopfgrößen anpasst und für hohen Tragekomfort sorgt


Hochwertige Beschichtung


Außenbeschichtung: Kratzfest


Innenbeschichtung: Beschlagfrei

Hinweis

Die gezeigten Farben bilden das Produkt möglicherweise nicht exakt ab

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen, Drehmaschinen, hochpräzise Maschinen, Montagetätigkeiten, Labors, Außentätigkeiten, Besucher

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

99,9 %

EN-Norm

166, 170

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen