Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Vielzahn-Bit Außensechskant

Bit Vielzahn C 8,0 (5/16)
BIT-XZN-M5-5/16ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614786055

EAN 4011231513845

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vielzahn-Bit Außensechskant

Art.-Nr. 0614786055

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C 8,0 (5/16 Zoll)

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Speziell für Anwendungen im Automobil-Bereich

  • Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant sorgt für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

XZN M5

Abtriebart

Vielzahn

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen