Verkaufsdisplay für Werkzeughalter und Werkzeugtaschen
Verkaufsdisplay für Werkzeughalter
Art.-Nr. 0WAG500808
EAN 4061975364937
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verkaufsdisplay ist von beiden Seiten bestückbar
- Präsentationsdisplay für eine optimale Präsentation der Werkzeughalter- und Werkzeugtaschen-Kollektion von Würth
- Standardlochblech 25x25 mm
- Lieferumfang Haken: 8 Stück der breiten Ausführung für Taschen (Lochabstand 75 mm) / 30 Stück der Standard Ausführung (Lochabstand 25 mm)
Hinweis
Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 1540,000 g |