Vergaserreiniger
Vergaserreiniger
VERGASREINIG-500ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Vergaser und Ventile
- Eine Mischung aus Lösungsmitteln, die besonders für die Reinigung von Vergasern geeignet sind
- Entfernt Oxidationsrückstände und Ablagerungen von Ventilen und Vergasergehäusen
Metalloberflächen
Eignet sich auch zum Entfernen von Fett, Schmutz und Ölablagerungen auf Metalloberflächen
Hinweis
Das Produkt schadet dem Anstrich nicht. Nur direkt in den Ansauger von Plastikluftfiltern geben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Aus ca. 10 cm Abstand auf den Vergaser aufsprühen.
- Die Verlängerung verwenden, um besonders schwer erreichbare Stellen zu erreichen.
- Mindestens zehn Minuten lang einwirken lassen.
- Die Behandlung wiederholen, wenn Rückstände schwer zu entfernen sind
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Dimethylbenzol |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,72 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |